IFM - Indukt ant,M12x1,Me,2mm,PNP,1s - IF5929

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520241
Toimittajan tuotenumero
IF5929
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
70 mm
Anturin leveys:
12 mm
Anturin korkeus:
12 mm
Kytkentätaajuus:
1200 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
15 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


