IFM - Indukt ant,M12x1,Me,4mm,PNP,1s - IF5579

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520235
Toimittajan tuotenumero
IF5579
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
17 mm
Anturin korkeus:
83 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


