IFM - Indukt ant,M12x1,Met,4mm,PNP,1 - IFM207

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kytkennän lähtö - PNP/NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520243
Toimittajan tuotenumero
IFM207
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP/NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
79 mm
Anturin leveys:
12 mm
Anturin korkeus:
12 mm
Kytkentätaajuus:
400 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


