IFM - Indukt ant,M18,Me,12mm,PNP,1s - IGT200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 12 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520271
Toimittajan tuotenumero
IGT200
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
12 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
18 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
51 mm
Anturin leveys:
18 mm
Anturin korkeus:
18 mm
Kytkentätaajuus:
300 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


