IFM - Indukt ant,M18x1,8mm,1a,2m - IG0092

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M18x1,8mm,1a,2m - IG0092

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin leveys - 24 mm

  • Anturin korkeus - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520248

Toimittajan tuotenumero

IG0092

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

24 mm

Anturin korkeus:

98 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V