IFM - Indukt ant,M18x1,8mm,PNP,a,M12 - IG5559

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 8 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520259
Toimittajan tuotenumero
IG5559
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
8 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
24 mm
Anturin korkeus:
89 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


