IFM - Indukt ant,M18x1,Met,5mm,1a,2m - IG0093

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Anturin leveys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520249
Toimittajan tuotenumero
IG0093
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
24 mm
Anturin korkeus:
98 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V


