IFM - Indukt ant,M18x1,Met,5mm,1s,2m - IG0011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Sensorin mekaaninen asennus - tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520246
Toimittajan tuotenumero
IG0011
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin korkeus:
80 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V


