Etusivu

IFM - Indukt ant,M30,22mm,PNP,1s - IIM201

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M30,22mm,PNP,1s - IIM201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 22 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Syöttöjännite - 10...36 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520293

Toimittajan tuotenumero

IIM201

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

22 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Syöttöjännite:

10...36 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V