IFM - Indukt ant,M30x1,5,10mm,PNP,1a - II5260

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M30x1,5,10mm,PNP,1a - II5260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520275

Toimittajan tuotenumero

II5260

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

36 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Anturin korkeus:

99 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V