Etusivu

IFM - Indukt ant,Ø20 mm,10mm,1s,2m - IA0004

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Ø20 mm,10mm,1s,2m - IA0004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520206

Toimittajan tuotenumero

IA0004

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Anturin halkaisija:

20 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

20 mm

Anturin leveys:

20 mm

Anturin korkeus:

77 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

350 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V