IFM - Indukt ant,Ø20mm,10 mm,PNP,1s - IA501A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520208
Toimittajan tuotenumero
IA501A
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
20 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
92 mm
Anturin leveys:
20 mm
Anturin korkeus:
20 mm
Kytkentätaajuus:
300 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V