Etusivu

IFM - Indukt ant,Ø20mm,10mm,1s - IA5106

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Ø20mm,10mm,1s - IA5106

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Anturin halkaisija - 20 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520209

Toimittajan tuotenumero

IA5106

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Anturin halkaisija:

20 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

20 mm

-