IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,1s,2m - IB0004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520211
Toimittajan tuotenumero
IB0004
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Anturin halkaisija:
34 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
34 mm
Anturin leveys:
34 mm
Anturin korkeus:
82 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V


