Etusivu

IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,NPN,s,2m - IB5072

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,NPN,s,2m - IB5072

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520216

Toimittajan tuotenumero

IB5072

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Anturin halkaisija:

34 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Kytkentätaajuus:

60 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Puristusta kestävä:

ei