IFM - Indukt ant,Suorak,15mm,NPN,s/a - IM5040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520305
Toimittajan tuotenumero
IM5040
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
120 mm
Anturin leveys:
40 mm
Anturin korkeus:
40 mm
Kytkentätaajuus:
350 Hz
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V


