IFM - Indukt ant,Suorak,15mm,PNP,s - IV5001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 15 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520312
Toimittajan tuotenumero
IV5001
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
15 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
118 mm
Anturin leveys:
40 mm
Syöttöjännite:
10...60 V
Anturin korkeus:
40 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...60 V


