IFM - Indukt ant,Suorak,40mm,1s/a - IC0003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 40 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin pituus - 40 mm
Anturin leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520220
Toimittajan tuotenumero
IC0003
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
40 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
40 mm
Anturin leveys:
60 mm
Anturin korkeus:
90 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V


