IFM - Indukt ant,Suorak,50mm,1s,2m - ID0014

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 50 mm
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin pituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520224
Toimittajan tuotenumero
ID0014
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
50 mm
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
30 mm
Anturin leveys:
80 mm
Anturin korkeus:
120 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
350 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V


