IFM - Indukt ant,Suorak,60mm,1s/a - ID0013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 60 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520223
Toimittajan tuotenumero
ID0013
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
60 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sähköisen liitännän tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
4 Hz


