IFM - Indukt ant,Suork,40mm,NPN,1s/a - IC5011

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Suork,40mm,NPN,1s/a - IC5011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 40 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kytkennän lähtö - NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520222

Toimittajan tuotenumero

IC5011

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

40 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kytkennän lähtö:

NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

60 mm

Anturin korkeus:

90 mm

Kytkentätaajuus:

15 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V