IFM - Induktiivinen ant,M12,4mm,PNP - IF5493

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520005
Toimittajan tuotenumero
IF5493
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin leveys:
17 mm
Syöttöjännite:
10...30 V
Anturin korkeus:
59 mm
Suojatun ulostulon maksimivirta:
200 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V


