IFM - Induktiivinen anturi M18,8mm - IG5930

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induktiivinen anturi M18,8mm - IG5930

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520416

Toimittajan tuotenumero

IG5930

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin leveys:

24 mm

Anturin korkeus:

60 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V