IFM - Induktiivinen anturi M30,10mm - II5689

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induktiivinen anturi M30,10mm - II5689

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Anturin leveys - 36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520419

Toimittajan tuotenumero

II5689

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

36 mm

Anturin korkeus:

92 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V