Etusivu

IFM - Kap.ant,M18 :8mm AC/DC NO/NC - KG0008

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,M18 :8mm AC/DC NO/NC - KG0008

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - 2-johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1778

Toimittajan tuotenumero

KG0008

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

110 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M18 x 1 , Muovikierre ,Tuntoetäisyys: 8 mm , Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC ,Käyttöjännite: 20...250 V AC/DC , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa, Kytkentärasia , liittimet...2,5 mm2 , Ma