Etusivu

IFM - Kap.ant,M18:8mm PNP NO - KG5057

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,M18:8mm PNP NO - KG5057

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1789

Toimittajan tuotenumero

KG5057

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

93.8 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

50 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M18 x 1 , Muovikierre ,Tuntoetäisyys: 8 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 10 (24 V DC) / 15 (36 V DC)mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 p