Etusivu

IFM - Kap.ant,M18:8mm PNP/NPN NO/NC - KG5047

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,M18:8mm PNP/NPN NO/NC - KG5047

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1788

Toimittajan tuotenumero

KG5047

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Anturin halkaisija:

18 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

84 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Kytkentätaajuus:

50 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M18 x 1 , Muovikierre ,Tuntoetäisyys: 8 mm , Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN ,Käyttöjännite: 10...55 V DC , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa ,Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR / PVC-kaape