Etusivu

IFM - Kap.ant,M30:15mm AC/DC NO - KI0016

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,M30:15mm AC/DC NO - KI0016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - 2-johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1795

Toimittajan tuotenumero

KI0016

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

81 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M30 x 1,5 , Muovikierre, Tuntoetäisyys: 15 mm , Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC ,Käyttöjännite: 20...250 V AC/DC , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m ,PVC-kaapeli , 2 x 0,5 mm2 , Parannettu hä