Etusivu

IFM - Kap.ant,M30:15mm AC/DC NO/NC - KI0040

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,M30:15mm AC/DC NO/NC - KI0040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - 2-johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1799

Toimittajan tuotenumero

KI0040

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

92 mm

Syöttöjännite:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...250 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M30 x 1,5 , Muovikierre, Tuntoetäisyys: 15 mm , Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC ,Käyttöjännite: 20...250 V AC/DC , sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa, Pistokeliitäntä , Pistokeliitäntä (DI