Etusivu

IFM - Kap.ant,M30:15mm PNP NO/NC - KI5023

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,M30:15mm PNP NO/NC - KI5023

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1806

Toimittajan tuotenumero

KI5023

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

125 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Kytkentätaajuus:

40 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M30 x 1,5 , Muovikierre, Tuntoetäisyys: 15 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...55 V DC , Virrankulutus: 14 mA , sulkeutuva /avautuva, ohjelmoitavissa , Kytkentärasia , l