IFM - Kap.ant,M30:20mm AC/DC NO/NC - KI0058


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - AC/DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö - 2-johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1801
Toimittajan tuotenumero
KI0058
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Sähköisen liitännän tyyppi:
1/2" liitin
Anturin halkaisija:
30 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
90 mm
Syöttöjännite:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
30...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
30...250 V
Kytkentätaajuus:
10 Hz