Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Kap.ant, M30:8mm PNP NO/NC - KI5085

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant, M30:8mm PNP NO/NC - KI5085

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 8 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1813

Toimittajan tuotenumero

KI5085

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

8 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

90 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

10 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M30 x 1,5 ,Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin ,DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC (60 ast C) / 10...30 V DC (80 astC) , Virrankulutus: 18 mA , sulkeutuva / avautuva,