Etusivu

IFM - Kap.ant,M34:15mm ATEX - KX5002

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,M34:15mm ATEX - KX5002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1828

Toimittajan tuotenumero

KX5002

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Anturin halkaisija:

34 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

92 mm

Syöttöjännite:

8.2...8.2 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

8.2...8.2 V

Kotelon pintakäsittely:

muu

Kytkentätaajuus:

40 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M34 x 1,5 ,Metallikierre , Tuntoetäisyys: 15 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , liitäntä luonnostaan vaarattomaan vahvistimeen maks. arvoin U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW , Nimellisjännite: 8,2 V