IFM - Kap.ant,Ø34mm,20mm,2j,AC/DC NO - KB5001


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Kytkennän lähtö - NPN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1760
Toimittajan tuotenumero
KB5001
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Kytkennän lähtö:
NPN
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Anturin halkaisija:
34 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
81 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
40 Hz