Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Kap.ant,Ø34mm,20mm,PNP NO - KB5004

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,Ø34mm,20mm,PNP NO - KB5004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1763

Toimittajan tuotenumero

KB5004

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Anturin halkaisija:

34 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

81 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

40 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , Ø 34 mm , Muovikotelo ,Tuntoetäisyys: 20 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 13 mA , sulkeutuva ,Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,5 m