Etusivu

IFM - Kap.ant,Sk:12mm PNP NO/NC - KQ6004

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,Sk:12mm PNP NO/NC - KQ6004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1821

Toimittajan tuotenumero

KQ6004

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...30 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

10 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , Suorak.muot.muovikotelo , Tuntoetäisyys: 12 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin, DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 17 mA ,sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa , Kaapeli pistokel