Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Kap.ant,Sk:12mm PNP/NPN NO/NC - KQ6003

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,Sk:12mm PNP/NPN NO/NC - KQ6003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1820

Toimittajan tuotenumero

KQ6003

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...30 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

10 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , Suorak.muot.muovikotelo , Tuntoetäisyys: 12 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin, Automaattinen kuormantunnistus PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...30 V DC ,Virrankulutus: 17 mA , sulkeutuva / avautuva, oh