Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Kap.ant,sk,60mm,NPN NO/NC - KD5019

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,sk,60mm,NPN NO/NC - KD5019

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 60 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkennän lähtö - NPN

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1770

Toimittajan tuotenumero

KD5019

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

60 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Kytkennän lähtö:

NPN

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

10 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , Suorak.muot.muovikotelo , Tuntoetäisyys: 60 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin, DC NPN , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 15 mA ,sulkeutuva / avautuva, ohjelmoitavissa , Kytkentärasia ,