IFM - Kap.ant,sk,60mm,PNP NC - KD0013


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 60 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - AC/DC
Kytkennän lähtö - 2-johdin
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1768
Toimittajan tuotenumero
KD0013
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
60 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
10 Hz