Etusivu

IFM - Kap.ant,sk.60mm,PNP NO - KD5022

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.ant,sk.60mm,PNP NO - KD5022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 60 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1771

Toimittajan tuotenumero

KD5022

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

60 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

10 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , Suorak.muot.muovikotelo , Tuntoetäisyys: 60 mm , Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin, DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 15 mA ,sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,