IFM - Kap.ant,sk.60mm,PNP NO - KD5023


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 60 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Kytkennän lähtö - PNP
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1772
Toimittajan tuotenumero
KD5023
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
60 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Kytkennän lähtö:
PNP
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
10...36 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
10 Hz