Etusivu

IFM - Kap.anturi,M12,4mm PNP NO - KF5001

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kap.anturi,M12,4mm PNP NO - KF5001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1775

Toimittajan tuotenumero

KF5001

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kytkennän lähtö:

PNP

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

50 Hz

Kapasitiiviset anturit , Kapasitiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre, Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP ,Käyttöjännite: 10...36 V DC , Virrankulutus: 12 mA , sulkeutuva ,Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , parannett