IFM - Kapasitiivinen anturi 10mm - KA5003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 10 mm
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Anturin korkeus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520421
Toimittajan tuotenumero
KA5003
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
10 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin korkeus:
85 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Suojatun ulostulon maksimivirta:
250 mA