Etusivu

IFM - Kuituvalok,sk.2m,100mm PNP/NPN - OBF500

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kuituvalok,sk.2m,100mm PNP/NPN - OBF500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0902

Toimittajan tuotenumero

OBF500

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

muu

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Kytkentätaajuus:

3000 Hz

Näyttötapa:

LED

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Optoelektroniset anturit , Kuituvalokennot , Suorak.muot. muovikotelo ,Toimintaetäisyys 2 m , Toimintaetäisyys 100 mm , 4-johdin , DC PNP/NPN ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 50 mA , kirkas / himmeäkytkentä, ohjelmoitava , Pistokeliitäntä