Varastointi päättyy

IFM - Kuituvalokenn,Sk,1.2m,70mm,PNP - OB5013

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Kuituvalokenn,Sk,1.2m,70mm,PNP - OB5013

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitetyyppi - DC

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520333

Toimittajan tuotenumero

OB5013

Tukkuerä

1

Jännitetyyppi:

DC

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Enimmäislähtövirta:

100 mA

Nimellistoimintaetäisyys:

1200 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Poiskytkentätoiminto:

ei

Kytkentätaajuus:

500 Hz

Vahvistimen leveys:

15 mm

Vahvistimen korkeus:

36 mm

Vahvistimen pituus:

74 mm

Asettelutapa:

manuaalinen säätö

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ajastus-toiminto:

ei