IFM - Kuituvalokennot,3.8 m,300 mm P - OO5001

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitetyyppi - DC
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Nimellistoimintaetäisyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1115
Toimittajan tuotenumero
OO5001
Tukkuerä
1
Jännitetyyppi:
DC
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Valotyyppi:
polarisoimaton punainen valo
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Nimellistoimintaetäisyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kytkentätaajuus:
1500 Hz
Näyttötapa:
muu
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi


