IFM - Läh/vastotinpari,M18,15m,PNP - OG5043


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Jännitetyyppi - DC
Enimmäislähtövirta - 200 mA
Maksimi kytkentäetäisyys - 15000 mm
Ajastus-toiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520335
Toimittajan tuotenumero
OG5043
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Jännitetyyppi:
DC
Enimmäislähtövirta:
200 mA
Maksimi kytkentäetäisyys:
15000 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Anturin leveys:
24 mm
Anturin korkeus:
72 mm
-