IFM - Läh/vastotinpari,M18,Kierr,15m - OG5116


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...36 V
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Maksimi kytkentäetäisyys - 15000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9520341
Toimittajan tuotenumero
OG5116
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Maksimi kytkentäetäisyys:
15000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
70.5 mm
Anturin halkaisija:
18 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...80 °C