IFM - Läh/vastotinpari,Sk,6m,PNP,2m - OU5007

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Läh/vastotinpari,Sk,6m,PNP,2m - OU5007

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu vaihtoetäisyys - 6000 mm

  • Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - vastaanotin

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1

  • Valotyyppi - infrapunavalo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520353

Toimittajan tuotenumero

OU5007

Tukkuerä

1

Mitoitettu vaihtoetäisyys:

6000 mm

Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:

vastaanotin

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:

1

Valotyyppi:

infrapunavalo

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Enimmäislähtövirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maksimi kytkentäetäisyys:

6000 mm

Ajastus-toiminto:

ei

Vikailmoitus:

ei

Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:

ei

Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:

ei

Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:

ei

Sisältää Ethernet-liitännän:

ei

Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:

ei

Muulla analogisella lähdöllä:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Analogia liityntä:

ei

AS-Interface liityntä:

ei

Kytkennän lähtö:

PNP

CANOpen liityntä:

ei

DeviceNet liityntä:

ei

INTERBUS liityntä:

ei

Profibus liityntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

RS-422 liityntä:

ei

RS-485 liityntä:

ei

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

-25...80 °C

SSD liityntä:

ei

SSI liityntä:

ei

Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:

0

Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:

0

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suojattujen energialähtöjen määrä:

0

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Anturin leveys:

16 mm

Anturin korkeus:

18 mm

Anturin pituus:

57 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätaajuus:

140 Hz

Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:

ei

Aallonpituuden sensori:

880 nm

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Uudelleenkäynnistyssulku:

ei