Etusivu

IFM - Lämpötila-anturit, - TS2229

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Lämpötila-anturit, - TS2229

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC2189

Toimittajan tuotenumero

TS2229

Tukkuerä

1

Lämpötila-anturit , Vahvistimeen kytkettävä lämpötila-anturi , 12 x 8,7x 51 mm , Mittausalue: -25...90 astC / -13...194 astF , Bolt-on sensor, Kaapeli pistokeliitännällä , 2 m , PUR-kaapeli , 4 x 0,34 mm2 ,Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: V